Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5MMH3 luftsylinder 5 tommers slag 8-3/4 tommers lengde | AE4RNC

SPEEDAIRE 5MMH3 luftsylinder 5 tommers slaglengde 8-3/4 tommer

På lager
Vare: AE4RNC Modell: 5MMH3
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde8.75 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse5/16 "-24 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke5"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeEndematerialeMaks. PressTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådstørrelseStrokePris
SPEEDAIRE 5MMH0 luftsylinder 2 tommers slaglengde 5-3/4 tommer | AE4RMZ 5MMH0-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi5.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"548NOK
SPEEDAIRE 5MMH1 luftsylinder 3 tommers slag 6-3/4 tommers lengde | AE4RNA 5MMH1-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi6.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"591NOK
SPEEDAIRE 5MMH2 luftsylinder 4 tommers slaglengde 7-3/4 tommer | AE4RNB 5MMH2-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi7.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"633NOK
SPEEDAIRE 5MMH4 luftsylinder 9.75 tommers lengde rustfritt stål | AE4RND 5MMH4-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi9.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"710NOK
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Luftsylinder 1 tommers slag 4-3/4 tommers lengde | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"834NOK
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Luftsylinder 2 tommers slag 5-3 / 4 tommers lengde | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"834NOK
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 Luftsylinder 6 tommers slaglengde 9.47 tommer | AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD01.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5MMH3 luftsylinder 5 tommers slaglengde 8-3/4 tommer
672NOK / enhet