Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 Luftcylinder 4 tommers slagnese og sving | AE6LCW 5TRK1

SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 Luftsylinder 4 Tommers Stroke Nese And Pivot

På lager
Vare: AE6LCW Modell: 1.50DSRDM04.00Kryssreferanse: 5TRK1

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
1 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese og pivot
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde9.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "
Rod Dia.0.437 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7 / 16-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 1.50DSRDM01.00 Luftsylinder 1 tommers slagnese og sving | AE6LCT 5TRJ8 1.50DSRDM01.006.5 "1"206NOK
SPEEDAIRE 1.50DSRDM02.00 Luftcylinder 2 tommers slagnese og sving | AE6LCU 5TRJ9 1.50DSRDM02.007.5 "2"-
RFQ
SPEEDAIRE 1.50DSRDM03.00 Luftcylinder 3 tommers slagnese og sving | AE6LCV 5TRK0 1.50DSRDM03.008.5 "3"1 198 NOK
SPEEDAIRE 1.50DSRDM05.00 Luftcylinder 5 tommers slagnese og sving | AE6LCX 5TRK2 1.50DSRDM05.0010.5 "5"1 303 NOK
SPEEDAIRE 1.50DSRDM06.00 Luftcylinder 6 tommers slagnese og sving | AE6LCY 5TRK3 1.50DSRDM06.0011.5 "6"1 355 NOK
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM01.00 Luftsylinder 1 tommers slagnese og sving | AE6VWH 5VKU3 1.50DXPSRDM01.006.75 "1"222NOK
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM02.00 Luftsylinder 2 Tommers Stroke Nese Og Pivot | AE6VWJ 5VKU4 1.50DXPSRDM02.007.75 "2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 Luftsylinder 4 Tommers Stroke Nese And Pivot
1 251 NOK / enhet