Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YCA1 luftsylinder dobbeltvirkende 9.50 tommers lengde | AE7GDT

SPEEDAIRE 5YCA1 luftsylinder dobbeltvirkende 9.50 tommers lengde

På lager
Vare: AE7GDT Modell: 5YCA1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste441 lb.
Maks. Press250 psi
MonterNederst trykk
Total lengde9.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.3 / 8 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VEC4 luftsylinder dobbeltvirkende 12.50 tommers lengde | AE6VHZ 5VEC412.5 "7"6 065 NOK
SPEEDAIRE 5VEC5 luftsylinder dobbeltvirkende 13.50 tommers lengde | AE6VJA 5VEC513.5 "8"6 065 NOK
SPEEDAIRE 5VEC7 luftsylinder dobbeltvirkende 15.50 tommers lengde | AE6VJB 5VEC715.5 "10 "6 189 NOK
SPEEDAIRE 5YAZ9 luftsylinder dobbeltvirkende 7.50 tommers lengde | AE7GBZ 5YAZ97.5 "2"6 680 NOK
SPEEDAIRE 5YCA0 luftsylinder dobbeltvirkende 8.50 tommers lengde | AE7GDR 5YCA08.5 "3"6 680 NOK
SPEEDAIRE 5YCA2 luftcylinder dobbeltvirkende 10.50 tommers lengde | AE7GDU 5YCA211 / 2 "5"6 680 NOK
SPEEDAIRE 5YCA3 luftsylinder dobbeltvirkende 11.50 tommers lengde | AE7GDV 5YCA311.5 "6"7 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YCA1 luftsylinder dobbeltvirkende 9.50 tommers lengde
6 680 NOK / enhet