Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VEC5 luftsylinder dobbeltvirkende 13.50 tommers lengde | AE6VJA

SPEEDAIRE 5VEC5 luftsylinder dobbeltvirkende 13.50 tommers lengde

På lager
Vare: AE6VJA Modell: 5VEC5
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
6 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste441 lb.
Maks. Press250 psi
MonterNederst trykk
Total lengde13.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.3 / 8 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke8"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.92
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VEC4 luftsylinder dobbeltvirkende 12.50 tommers lengde | AE6VHZ 5VEC412.5 "7"6 065 NOK
SPEEDAIRE 5VEC7 luftsylinder dobbeltvirkende 15.50 tommers lengde | AE6VJB 5VEC715.5 "10 "6 189 NOK
SPEEDAIRE 5YAZ9 luftsylinder dobbeltvirkende 7.50 tommers lengde | AE7GBZ 5YAZ97.5 "2"6 680 NOK
SPEEDAIRE 5YCA0 luftsylinder dobbeltvirkende 8.50 tommers lengde | AE7GDR 5YCA08.5 "3"6 680 NOK
SPEEDAIRE 5YCA1 luftsylinder dobbeltvirkende 9.50 tommers lengde | AE7GDT 5YCA19.5 "4"6 680 NOK
SPEEDAIRE 5YCA2 luftcylinder dobbeltvirkende 10.50 tommers lengde | AE7GDU 5YCA211 / 2 "5"6 680 NOK
SPEEDAIRE 5YCA3 luftsylinder dobbeltvirkende 11.50 tommers lengde | AE7GDV 5YCA311.5 "6"7 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VEC5 luftsylinder dobbeltvirkende 13.50 tommers lengde
6 065 NOK / enhet