A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 1.5 " , Putetype: Justerbar , Sylindertype: NFPA , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv og svart , magnetisk stempel: Nei , Maks. Laste: 441 lb. , Maks. Press: 250 psi , Monter: Nederst trykk , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Forkrommet stål , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Rod Dia.: 3 / 8 " , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Stål , Rørmateriale: Aluminum