SPEEDAIRE 5VCZ4 luftsylinder 14-1/2 tommer slaglengde 22-3/4 tommer | AE6VCN

SPEEDAIRE 5VCZ4 luftsylinder 14-1/2 tommers slaglengde 22-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE6VCN Modell: 5VCZ4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.6"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeStål
FinishSvart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste7,068 lb.
Maks. Press250 psi
MonterUniversell
Total lengde22.75 "
StempelmaterialeStål
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1.375 "
Stangtrådlengde1.625 "
Stangtrådstørrelse1 "-14
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke14.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.14
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VAJ6 Luftsylinder 6 tommers boring 1/2 tommers slag | AE6UNM 5VAJ68.75 "1 / 2 "11 853 NOK
SPEEDAIRE 5VAJ8 Luftsylinder 6 tommers boring 2 tommers slag | AE6UNN 5VAJ810.25 "2"11 853 NOK
SPEEDAIRE 5VAK0 Luftsylinder 6 tommers boring 3 tommers slag | AE6UNP 5VAK011.25 "3"12 348 NOK
SPEEDAIRE 5VAK1 Luftsylinder 6 tommers boring 3-1 / 2 tommers slag | AE6UNQ 5VAK111.75 "3.5 "11 853 NOK
SPEEDAIRE 5VAK2 Luftsylinder 6 tommers boring 4-1 / 2 tommers slag | AE6UNR 5VAK212.75 "4.5 "11 853 NOK
SPEEDAIRE 5VAK3 Luftsylinder 6 tommers boring 5 tommers slag | AE6UNT 5VAK313.25 "5"12 348 NOK
SPEEDAIRE 5VAK4 Luftsylinder 6 tommers boring 5-1 / 2 tommers slag | AE6UNU 5VAK413.75 "5.5 "11 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VCZ4 luftsylinder 14-1/2 tommers slaglengde 22-3/4 tommers lengde
17 425 NOK / enhet