SPEEDAIRE 5VAK2 Luftsylinder 6 tommers boring 4-1 / 2 tommers slag | AE6UNR

SPEEDAIRE 5VAK2 luftsylinder 6 tommers boring 4-1/2 tommers slag

På lager
Vare: AE6UNR Modell: 5VAK2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.6"
SylindertypeNFPA
EndematerialeStål
FinishSvart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste7,068 lb.
Maks. Press250 psi
MonterUniversell
Total lengde12.75 "
StempelmaterialeStål
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1.375 "
Stangtrådlengde1.625 "
Stangtrådstørrelse1 "-14
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.42
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VAJ6 Luftsylinder 6 tommers boring 1/2 tommers slag | AE6UNM 5VAJ68.75 "1 / 2 "11 853 NOK
SPEEDAIRE 5VAJ8 Luftsylinder 6 tommers boring 2 tommers slag | AE6UNN 5VAJ810.25 "2"11 853 NOK
SPEEDAIRE 5VAK0 Luftsylinder 6 tommers boring 3 tommers slag | AE6UNP 5VAK011.25 "3"12 348 NOK
SPEEDAIRE 5VAK1 Luftsylinder 6 tommers boring 3-1 / 2 tommers slag | AE6UNQ 5VAK111.75 "3.5 "11 853 NOK
SPEEDAIRE 5VAK3 Luftsylinder 6 tommers boring 5 tommers slag | AE6UNT 5VAK313.25 "5"12 348 NOK
SPEEDAIRE 5VAK4 Luftsylinder 6 tommers boring 5-1 / 2 tommers slag | AE6UNU 5VAK413.75 "5.5 "11 912 NOK
SPEEDAIRE 5VCY7 luftsylinder 10-1/2 tomme slaglengde 18-3/4 tomme | AE6VCH 5VCY718.75 "10.5 "17 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VAK2 luftsylinder 6 tommers boring 4-1/2 tommers slag
11 853 NOK / enhet