Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FE32 luftsylinder 18 tommers slag 27.44 tommers lengde | AC9APG

SPEEDAIRE 3FE32 Luftsylinder 18 Tommer Slag 27.44 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC9APG Modell: 3FE32

Få tak i det Mai 20, mandag
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
9 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1.25 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeStangløs
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste176 lb.
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde27.44 "
StempelmaterialeMagnetic
Portstørrelse1 / 4 "PT
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke18 "
Temp. Område-22 grader til 180 grader F
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)93.22
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 3FE29 Luftsylinder 1-1 / 4 tommers boring 9 tommers slag | AC9APE 3FE2918.44 "9"9 198 NOK
SPEEDAIRE 3FE31 luftsylinder 15 tommers slaglengde 24.44 tommer | AC9APF 3FE3124.44 "15 "9 704 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FE32 Luftsylinder 18 Tommer Slag 27.44 Tommer Lengde
9 443 NOK / enhet