A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 1.25 " , Putetype: Justerbar , Sylindertype: Stangløs , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv og svart , magnetisk stempel: Ja , Maks. Laste: 176 lb. , Maks. Press: 150 psi , Monter: grunn~~POS=TRUNC , Stempelmateriale: Magnetic , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -22 grader til 180 grader F , Rørmateriale: Aluminum
Dobbeltvirkende luftsylindere, 1.25 tommers diameter
SPEEDAIRE dobbeltvirkende luftsylindere brukes til å påføre kraft med et stempel for å flytte en gjenstand. De bruker trykkluft for å påføre kraften, mens den justerbare puten demper kraften. Disse luftsylindere er laget av aluminium i sølv og svart finish for å tåle høy belastning. Velg mellom et bredt utvalg av luftsylindere, tilgjengelig i 9, 15 og 18 tommers slaglengder på Raptor Supplies.