Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3ATG2 Luftsylinder 1/2 tommers slag 1.38 tommers lengde | AC8JMV

SPEEDAIRE 3ATG2 Luftsylinder 1/2 tommers slaglengde 1.38 tommer

På lager
Vare: AC8JMV Modell: 3ATG2
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
1 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Material304 rustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeKompakt
EndematerialeAnodisert aluminiumslegering
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press200 psi
MonterSkrueklaringshull i begge ender
Total lengde1.380 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
Stempelstangmateriale303 rustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.1 / 2 "
Stangtrådlengde0.7 "
Stangtrådstørrelse5/16 "-24 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Spring Extension Force0.89 lb.
Fjærretraksjonskraft0.69 lb.
Stroke1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Rørmateriale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 3ATG1 Luftsylinder 1/4 tommers slag 1.13 tommers lengde | AC8JMU 3ATG11.13 "1 / 4 "1 176 NOK
SPEEDAIRE 3ATG6 luftcylinder 3 tommers slag 3.88 tommers lengde | AC8JMW 3ATG63.880 "3"1 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3ATG2 Luftsylinder 1/2 tommers slaglengde 1.38 tommer
1 283 NOK / enhet