A B Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 2.5 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Double End , Nose Mount Thread: 1-3 / 8 "-12 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stang trådlengde: 0.88 " , Stang trådstørrelse: 1/2 "-20 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål
Dobbeltvirkende runde luftsylindere, 2-1/2 tomme diameter
SPEEDAIRE dobbeltvirkende runde luftsylindere produserer frem- og tilbakegående bevegelse i hydraulisk maskineri for å flytte objekter i begge retninger. De har konstruksjon i rustfritt stål og ikke-magnetisk aluminiumsstempel for å tolerere forskjellige miljøer, fuktighet, smøremidler og løsemidler. Disse sylindrene har dobbel endemonteringsstil og kan enkelt installeres ved hjelp av aluminiumsnese- og pivotfester. Velg mellom et bredt utvalg av disse dobbeltvirkende runde luftsylindere, tilgjengelig i 1 til 6 tommers slaglengder på Raptor Supplies.