Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5MME2 luftsylinder 2-1/2 tommers boring 1 tommers slag | AE4RLV

SPEEDAIRE 5MME2 luftsylinder 2-1/2 tommers boring 1 tommers slag

På lager
Vare: AE4RLV Modell: 5MME2
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
1 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2.5 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd1-3 / 8 "-12
Total lengde7.94 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePortstørrelseStrokePris
SPEEDAIRE 5MME4 luftsylinder 2-1/2" boring 3" slag 1/4" NPT | AE4RLW 5 MME49.94 "1 / 4 "PT3"2 042 NOK
SPEEDAIRE 5MME5 luftsylinder 10.94 tommers lengde rustfritt stål | AE4RLX 5 MME510.94 "1 / 4 "PT4"2 105 NOK
SPEEDAIRE 2.50DXPSR06.00 Luftsylinder 12.94" L SS PortStørrelse 1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "PT6"2 238 NOK
SPEEDAIRE 2.50DXPSR03.00 Luftsylinder 2-1/2" Bore 3" Stroke 1/4" NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"2 244 NOK
SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Luftsylinder 2-1/2 tommers boring 5 tommers slag | AE8EFU 6CPY7 2.50DXPSR05.0011.94 "1/4 "NPTF5"2 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5MME2 luftsylinder 2-1/2 tommers boring 1 tommers slag
1 916 NOK / enhet