Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 0.75BFDSR02.00 rund luftsylinder 3/4 tommers boring 2 tommers slag | AG9MRF 20XR50

PARKER 0.75BFDSR02.00 rund luftsylinder 3/4 tommers boring 2 tommers slag

På lager
Vare: AG9MRF Modell: 0.75BFDSR02.00Kryssref: 20XR50
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
734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterFrontblokk
Total lengde5.97 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1/8 "FNPT
Rod Dia.0.25 "
Stangtrådlengde0.75 "
Stangtrådstørrelse1 / 4-28 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.26
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeBore Dia.Magnetisk stempelTemp. OmrådeTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdePris
PARKER 0.31BFDSR01.00 Rundluftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag | AG9MQU 20XR39 0.31BFDSR01.001"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "581NOK
PARKER 0.31BFDSR02.00 Rundluftsylinder 5/16 tommers boring 2 tommers slag | AG9MQV 20XR40 0.31BFDSR02.002"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "611NOK
PARKER 0.31BFDSR03.00 Rundluftsylinder 5/16 tommers boring 3 tommers slag | AG9MQW 20XR41 0.31BFDSR03.003"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "641NOK
PARKER 0.31BFDSR04.00 Rundluftsylinder 5/16 tommers boring 4 tommers slag | AG9MQX 20XR42 0.31BFDSR04.004"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "671NOK
PARKER 0.44BFDSR01.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AG9MQY 20XR43 0.44BFDSR01.001"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "663NOK
PARKER 0.44BFDSR02.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag | AG9MQZ 20XR44 0.44BFDSR02.002"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "706NOK
PARKER 0.44BFDSR03.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 3 tommers slag | AG9MRA 20XR45 0.44BFDSR03.003"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 0.75BFDSR02.00 rund luftsylinder 3/4 tommers boring 2 tommers slag
734NOK / enhet