MASTER LOCK S430 stålhasp med rødt plasthåndtak, 76 mm lengde

Vare: CM7TTJ Modell: S430
92NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout Hasp

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
MASTER LOCK 419 Lockout Hasp Snap-on 8 Lock Sølv | AB9EFP 2CJJ1 419Sølv6.625 "Stål83 / 8 "2.38 "140NOK
MASTER LOCK 429 Lockout Hasp Dual-end 8 Lock Sølv | AB9EFR 2CJJ3 429Sølv5.875 "Aluminum83 / 8 "2"154NOK
MASTER LOCK 428 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock | AD7HUC 4EMY3 428Rød6.875 "Nylon / ikke-ledende65 / 16 "1.62 "83NOK
MASTER LOCK 416 Lockout Hasp Snap-On Red 4-3 / 8 inch Length | AH9KZE 40CL91 416Rød4.375 "Aluminum63 / 8 "1.5 "84NOK
MASTER LOCK 417 Lockout Hasp Snap-On Red 4-7 / 8 inch Length | AH9KZF 40CL92 417Rød4.875 "Aluminum63 / 8 "2"99NOK
MASTER LOCK 420 Lockout Hasp Snap-On Red 4-1 / 2 inch Length | AH9KZG 40CL93 420Rød4.5 "Stål63 / 8 "1.75 "80NOK
MASTER LOCK 421 Lockout Hasp Snap-On Red Steel 5 inch Length | AH9KZH 40CL94 421Rød5"Stål63 / 8 "2.38 "93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S430 stålhasp med rødt plasthåndtak, 76 mm lengde
92NOK / enhet