SPEEDAIRE 5VDY9 luftsylinder 30.25 tommers lengde rustfritt stål | AE6VGD

SPEEDAIRE 5VDY9 luftsylinder 30.25 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE6VGD Modell: 5VDY9

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.4"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste3,141 lb.
Maks. Press250 psi
Monterclevis
Total lengde31 / 4 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.3 / 4 "
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke21.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.87
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VDV2 luftsylinder 11.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6VFT 5VDV211.75 "3"18 903 NOK
SPEEDAIRE 5VDV4 luftsylinder 12.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6VFU 5VDV412.75 "4"18 903 NOK
SPEEDAIRE 5VDV7 luftsylinder 14.25 tommers lengde rustfritt stål | AE6VFV 5VDV714.25 "5.5 "20 165 NOK
SPEEDAIRE 5VDW2 luftsylinder 16.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6VFW 5VDW216.75 "8"20 165 NOK
SPEEDAIRE 5VDW4 luftsylinder 17.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6VFX 5VDW417.75 "9"21 612 NOK
SPEEDAIRE 5VDW6 luftsylinder 18.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6VFY 5VDW618.75 "10 "21 612 NOK
SPEEDAIRE 5VDW7 luftsylinder 19.25 tommers lengde rustfritt stål | AE6VFZ 5VDW719.25 "10.5 "21 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VDY9 luftsylinder 30.25 tommers lengde rustfritt stål
25 984 NOK / enhet