Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 0.75BRDSR04.00 rund luftsylinder 3/4 tommers boring 4 tommers slag | AG9MUD 20XR94

PARKER 0.75BRDSR04.00 rund luftsylinder 3/4 tommers boring 4 tommers slag

På lager
Vare: AG9MUD Modell: 0.75BRDSR04.00Kryssref: 20XR94
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
824NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterBakre blokk
Total lengde8.53 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1/8 "FNPT
Rod Dia.0.25 "
Stangtrådlengde0.75 "
Stangtrådstørrelse1 / 4-28 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område14 grader til 140 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.76
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeBore Dia.Magnetisk stempelTemp. OmrådeTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdePris
PARKER 0.44BRDSR01.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AG9MTU 20XR85 0.44BRDSR01.001"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "630NOK
PARKER 0.44BRDSR02.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag | AG9MTV 20XR86 0.44BRDSR02.002"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "671NOK
PARKER 0.44BRDSR03.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 3 tommers slag | AG9MTW 20XR87 0.44BRDSR03.003"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "661NOK
PARKER 0.44BRDSR04.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 4 tommers slag | AG9MTX 20XR88 0.44BRDSR04.004"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "696NOK
PARKER 0.44BRDSR05.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 5 tommers slag | AG9MTY 20XR89 0.44BRDSR05.005"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F7.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "738NOK
PARKER 0.44BRDSR06.00 Rundluftsylinder 7/16 tommers boring 6 tommers slag | AG9MTZ 20XR90 0.44BRDSR06.006"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F8.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "773NOK
PARKER 0.75BRDSR01.00 Rundluftsylinder 3/4 tommers boring 1 tommers slag | AG9MUA 20XR91 0.75BRDSR01.001"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 0.75BRDSR04.00 rund luftsylinder 3/4 tommers boring 4 tommers slag
824NOK / enhet