Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VAV5 luftsylinder Universal 17.875 tommers lengde stål | AE6URW

SPEEDAIRE 5VAV5 Luftsylinder Universal 17.875 Tommer Lengde Stål

På lager
Vare: AE6URW Modell: 5VAV5
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
7 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeStål
FinishSvart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste785 lb.
Maks. Press250 psi
MonterUniversell
Total lengde17.875 "
StempelmaterialeStål
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke12.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.98
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VAF8 Luftcylinder Universal 5.875 Tommer Lengde Stål | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "4 238 NOK
SPEEDAIRE 5VAF9 Luftsylinder universell 6.875 tommers lengde stål | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "4 390 NOK
SPEEDAIRE 5VAG0 Luftsylinder universell 7.875 tommers lengde stål | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "4 238 NOK
SPEEDAIRE 5VAG1 Luftsylinder universell 8.875 tommers lengde stål | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "4 217 NOK
SPEEDAIRE 5VAG2 luftcylinder universell 9.875 tommer lengde stål | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "4 217 NOK
SPEEDAIRE 5VAG3 Luftcylinder Universal 10.875 Tommer Lengde Stål | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "4 217 NOK
SPEEDAIRE 5VAU4 Luftsylinder Universal 11.375 tommers lengde stål | AE6URJ 5VAU411.375 "6"7 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VAV5 Luftsylinder Universal 17.875 Tommer Lengde Stål
7 302 NOK / enhet