MADISON Brytere for væskenivå

Punktnivå flytebrytere med reed switch-teknologi for ekstern styring av en alarm eller en PÅ/AV-bryter og feltjusterbare spindellengder (på utvalgte modeller) for bruk av kun én sensor i flere tromler. Tilgjengelig i tett-på-stigning og åpen-på-stigning-konfigurasjoner

filtre

Madison væskenivåbrytere regulerer og overvåker olje- eller vannnivået i en beholder. Disse enhetene flyter på toppen av væskeoverflaten og varsler brukere når væskeoverflaten går opp eller ned. De brukes i pumper, ventiler eller alarmer.
MADISON -

Åpne On Rise Ultra Low Level Liquid Switch

StilModellBody MaterialElektriske tilkoblingerFlytende materialeStammaterialePris (eks. mva)
AM4400-ULL-NC316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna N316 SS1 035NOK
BM8020-ULL-NC316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blypolypropylen316 SS759NOK
CM9000-ULL-NCKynar22 ga. PTFE-belagt 24 "blyKynarKynar776NOK
DM8000-ULL-NCpolypropylen22 ga. MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen704NOK
MADISON -

Valgbar strømningsbryter for trommel

StilModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
AM4169-3316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS3 790NOK
BM4168-3MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing2 563NOK
MADISON -

Åpne væske nivåbryter på stigende trommel

StilModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
AM4169-2316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS2 718NOK
BM4168-2MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing2 176NOK
MADISON -

Lukk On Rise Liquid Level Switch

StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
AM3827-3NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 517NOK
AM3827-2NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 575NOK
BM8000-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30217NOK
CM3326-NRVertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15328NOK
DM3326-NPT-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK
MADISON -

Close On Rise væskebryter med ultra lavt nivå

StilModellBody MaterialElektriske tilkoblingerFlytende materialeStammaterialePris (eks. mva)
AM8020-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blypolypropylen316 SS761NOK
BM4400-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna N316 SS901NOK
BM4400-PBT-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyPBT316 SS697NOK
CM4500-ULL-NRMessing22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna NMessing934NOK
DM9000-ULL-NRKynar22 ga. PTFE-belagt 24 "blyKynarKynar901NOK
EM7000-PBT-ULL-NRPBT22 ga. PTFE-belagt 24 "blyPBTPBT668NOK
EM7000-ULL-NRPBT22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna NPBT905NOK
FM8000-ULL-NRpolypropylen22 ga. MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen684NOK
MADISON -

Åpne On-Rise væskenivåbryter på flere nivåer

StilModellStamlengdeBody MaterialRørstørrelseStammaterialeVA-vurderingFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressPris (eks. mva)
AM80856.75 "polypropylen1 / 4 "polypropylen301"polypropylen100 psi1 084NOK
BM56057.25 "316 rustfritt stål1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi2 840NOK
MADISON -

Lukk på vekselstrømbryter for stigningstrommel

StilModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
AM4169-1316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS2 295NOK
BM4168-1MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing1 795NOK
MADISON -

Væskenivåbrytere i plast

StilModellMaks. PressBody MaterialRørstørrelseMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialePris (eks. mva)
AM900015 psiKynar1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar357NOK
BM7790100 psiPBT5 / 8-11 "Horisontal266 grader F maks.4.02 "2.84 "PBT286NOK
CM8000B100 psipolypropylen3 / 8-16 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen473NOK
DM8700-C100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen214NOK
EM9705100 psiKynar1 / 2 "x 1"Horisontal221 grader F maks.4"2.84 "Kynar1 035NOK
FM9700100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "Kynar386NOK
GM7750100 psiPBT1 / 2 "Horisontal266 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT265NOK
HM7740100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Horisontal266 grader F maks.4.3 "3.31 "PBT289NOK
IM7725100 psiPBT1 / 2 "Horisontal266 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT275NOK
JM5970100 psi316 rustfritt stål1 / 2 "Horisontal392 grader F maks.3.19 "3.19 "316 SS1 316NOK
KM8700100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen184NOK
LM8000100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen177NOK
MM8750100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen178NOK
NM8705100 psipolypropylen1 / 2 "x 1"Horisontal221 grader F maks.4"2.84 "polypropylen469NOK
OMSB8800100 psipolypropylen-Vertikal221 grader F maks.3.89 "2.5 "polypropylen1 516NOK
PM4010100 psiMessing3 / 8-20 "Horisontal221 grader F maks.2.96 "2.96 "Messing636NOK
QM8800100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen987NOK
RM7700100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal149 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT215NOK
SM8710100 psipolypropylen1 / 4 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.3.7 "2.75 "polypropylen536NOK
TM8790100 psipolypropylen5 / 8-11 "Horisontal221 grader F maks.4.02 "2.88 "polypropylen200NOK
UM4300150 psiMessing1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "Messing783NOK
VM7000150 psiPBT1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT227NOK
WM5917200 psi316 rustfritt stål1 / 4 "Vertikal482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS1 067NOK
XM5910300 psi316 rustfritt stål1 / 4 "x 1 / 2"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS1 876NOK
YM5900300 psi316 rustfritt stål1 / 2 "x 1"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS2 257NOK
MADISON -

Enkeltpunkts flytende nivåbrytere i rustfritt stål

StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
AM4190Horisontal304 rustfritt stål1"302 grader F maks.5.81 "5.81 "304 SS1004 002NOK
BM5010Horisontal316 rustfritt stål3 / 8-24 "392 grader F maks.2.96 "2.96 "316 SS30878NOK
CMS5010Horisontal316 rustfritt stål3 / 8-24 "392 grader F maks.2.96 "2.96 "316 SS301 098NOK
DM4190-HPHorisontal304 rustfritt stål1"302 grader F maks.3.98 "3.98 "304 SS1003 622NOK
EM4190-BUHorisontal304 rustfritt stål1"221 grader F maks.4.43 "4.43 "Buna N1004 006NOK
FM5920Horisontal316 rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 2"392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS302 132NOK
GMS5917Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS601 580NOK
HMS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen60928NOK
IMSB5600Vertikal316 rustfritt stål-221 grader F maks.3.89 "2.5 "316 SS602 951NOK
JMS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT30393NOK
KMS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30409NOK
LM5000Vertikal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.2.25 "1.63 "316 SS30851NOK
MM5600-PRVertikal316 rustfritt stål1 / 4 "392 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS1001 364NOK
NMS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar30506NOK
MADISON -

Justerbare nivåbrytere for væskenivå

StilModellStamlengdeBody MaterialFlyte Dia.StammaterialeBreddeFlytende materialeHøydeMaks. PressPris (eks. mva)
AM5602-7808-110.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 041NOK
BM4302-7807-110.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N12 "150 psi1 749NOK
CM5602-7808-670.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi4 543NOK
RFQ
DM4302-7807-670.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N72 "150 psi1 923NOK
RFQ
MADISON -

Valgbar væskenivåbryter på flere nivåer

StilModellBreddeBody MaterialElektriske tilkoblingerFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
AML8888-polypropylen23 ga. PTFE1.5 "polypropylen100 psi221 grader F maks.polypropylen4 947NOK
BML444418 "polypropylen22 ga. PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grader F maks.Messing4 222NOK
CML555543.19 "316 rustfritt stål22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grader F maks.316 SS7 507NOK
MADISON -

Valgbar væskenivåbryter

StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
AM3727HorisontalRustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F maks.5"5"Rustfritt stål301 741NOK
BM4065Horisontal304 rustfritt stål1.5 "257 grader F maks.5.5 "5.5 "304 SS208 442NOK
CM8790-14 / 4184Horisontalpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F maks.4.02 "3.31 "polypropylen30360NOK
DM3326-SMHorisontalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.24 "polypropylen15317NOK
EMS8010HorisontalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.2.96 "2.96 "Rustfritt stål30868NOK
FM5600Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "392 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS60939NOK
MADISON -

Åpne bryteren for væskenivå ved stigning

StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
AM3827-2Horisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.770 "5.77 "316 SS301 561NOK
AM3827-3Horisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.770 "5.77 "316 SS302 020NOK
BM4035VertikalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.1.41 "0.75 "Rustfritt stål15644NOK
CM3782VertikalMessing / PBT-221 grader F maks.4.06 "4.06 "Messing301 602NOK
DM8000-CVertikalPolypropylen og PVC3 / 4 "140 grader F maks.1.99 "1.55 "PVC30322NOK
EM3326-NPTVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK
FM8800-PRVertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "3.38 "polypropylen1001 584NOK
GM3326Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15303NOK
MADISON -

Enkeltpunktsnivåbryter, 3.5 tommer flytediameter, 100 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellSakPris (eks. mva)
M5602-13331CM7MYT4 651 NOK
Se detaljer
MADISON -

Enkeltpunktsnivåbryter, 1.5 tommer flytediameter, 60 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellSakPris (eks. mva)
M8600CM7MZA672NOK
Se detaljer
MADISON -

Enkeltpunktsnivåbryter, miniatyr, 1 tommers flytediameter, 30 watt, SPST, 120V AC, 0.28A

ModellSakPris (eks. mva)
M4500CM7MYP514NOK
Se detaljer
MADISON -

Sidemontert nivåbryter, 1/4 tommers spadeterminaler, 1/2 tommers NPT-feste, 30 watt, SPST, 100 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
M8725CM7MZB367NOK
Se detaljer
MADISON -

Enkeltpunktsnivåbryter, 1.25 tommer flytediameter, 60 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellSakPris (eks. mva)
M7800CM7MYY441NOK
Se detaljer
MADISON -

Enkeltpunktsnivåbryter, 2.05 tommer flytediameter, 100 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellSakPris (eks. mva)
M5601-HPCM7MYR1 018 NOK
Se detaljer
MADISON -

Enkeltpunktsnivåbryter, 1.13 tommer flytediameter, 60 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellSakPris (eks. mva)
M9250CM7MZE1 890 NOK
Se detaljer
MADISON -

Enkeltpunktsnivåbryter, 0.75 tommer flytediameter, 30 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellSakPris (eks. mva)
M8000-75CM7MYZ378NOK
Se detaljer
12

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er formålet med flytenivåsensoren?

Disse kontinuerlige nivåsensorene har en magnetisk flottør som kan stige og falle når væskenivået endres. Flottørbevegelsen skaper et magnetfelt som aktiverer en hermetisk forseglet reed-bryter (plassert i stammen på væskesensoren), og trigger derved bryteren til å åpne/lukke.

Hva brukes sidemonterte nivåbrytere til?

Nivåbryterne for sidemontering kan rotere 180 grader og overvåke væskestigning eller -fall i en tank. Disse innkapslede, magnetisk koblede tørre reed-enhetene kan levere mer enn 5 millioner koblingssykluser for å kontrollere motorstartere, solenoider, entreprenører og releer.

Hva er fordelen med polypropylen i Madison-nivåbrytere?

Polypropylen er en type syntetisk harpiks som er støpt eller ekstrudert for å lage flytebrytere, som gir seighet, fleksibilitet og varmebestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?