Madison M5600 væskenivåbryter brukes i industrielle omgivelser, og sikrer presis væskenivåkontroll samtidig som den gir en pålitelig og holdbar løsning for å overvåke og regulere væskenivåer.
Egenskaper:
- Den har en robust kropp i rustfritt stål som gir holdbarhet og motstand mot korrosjon.
- Denne væskenivåbryteren fra Madison M5600 (2A551) har elektriske tilkoblinger med 22 AWG PTFE-belagte 24-tommers ledninger, som sikrer pålitelig signaloverføring.
- Den har en flytespesifikk vekt på 0.55, og tilbyr nøyaktig væskenivåføling.
- Driftstemperaturområdet til denne bryteren strekker seg opp til 392 grader F, noe som tillater allsidighet i applikasjoner med høye temperaturer.
- Den tilbyr vertikal åpen tankmontering og har SPST-kontaktskjema for å forbedre tilpasningsevnen og funksjonaliteten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er trykktoleransen til denne væskenivåbryteren?
A. Denne bryteren har en maksimal trykktoleranse på 200 psi.
Sp. Hvordan rengjør jeg Madison M5600 væskenivåbryter?
A. Bruk en mild rengjøringsløsning og en myk klut for å tørke av bryteren. Unngå slipende materialer eller sterke kjemikalier.
Sp. Er det nødvendig med regelmessig vedlikehold for Madison M5600 (2A551) væskenivåbryter?
A. Regelmessige inspeksjoner anbefales for å sikre riktig funksjon. Vedlikehold kan være nødvendig hvis slitasje eller skade oppdages.
Sp. Hvilke faktorer bør vurderes under installasjonen av Madison M5600 væskenivåbryter?
A. Sørg for riktig justering, sikre elektriske tilkoblinger og bekreft kompatibilitet med væskens egenskaper og temperatur.