MADISON Valgbar væskenivåbryter


filtre
Kontakt skjema: SPST , Maks. Spenning: 240 , Bryterfunksjon: valgbar
StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
A
M3727
HorisontalRustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F maks.5"5"Rustfritt stål301 741 NOK
B
M4065
Horisontal304 rustfritt stål1.5 "257 grader F maks.5.5 "5.5 "304 SS208 442 NOK
C
M8790-14 / 4184
Horisontalpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F maks.4.02 "3.31 "polypropylen30360NOK
D
M3326-SM
Horisontalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.24 "polypropylen15317NOK
E
MS8010
HorisontalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.2.96 "2.96 "Rustfritt stål30868NOK
F
M5600
Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "392 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS60939NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?