Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M3326-SM Væskenivåbryter 3 / 8-16 Unc Valgbar polypropylen | AA3FYQ 11K182

MADISON M3326-SM Væskenivåbryter 3/8-16 Unc Valgbar polypropylen

På lager
Vare: AA3FYQ Modell: M3326-SMKryssref: 11K182

Få tak i det April 26, Fredag
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse3 / 8-16 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblingerPTFE-kablede ledningsledninger
Flyte Dia.0.78 "
Flyte lengde0.85 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.80
Høyde1.85 "
Maks. Strøm0.12A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning240
MonteringHorisontal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde1.85 "
Stamlengde1.24 "
Stammaterialepolypropylen
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse3 / 8-16 UNC
VA-vurdering15
Bredde0.78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON M5600 Væskenivåbryter 1/4 tommers Npt valgbar 316 rustfritt stål | AB8WLB 2A551 M5600Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "392 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS60939NOK
MADISON M8790-14 / 4184 Væskenivåbryter 5 / 8-11 Unc Valgbar Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Horisontalpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F maks.4.02 "3.31 "polypropylen30360NOK
MADISON M4065 Væskenivåbryter 1-1 / 2 tommer Npt Spdt 304 rustfritt stål | AC4HXB 2ZY92 M4065Horisontal304 rustfritt stål1.5 "257 grader F maks.5.5 "5.5 "304 SS208 442 NOK
MADISON M3727 Nivåbryter 1/2 tommer x 1/4 tommer Npt valgbar Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727HorisontalRustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F maks.5"5"Rustfritt stål301 741 NOK
MADISON MS8010 Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt Valgbar Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010HorisontalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.2.96 "2.96 "Rustfritt stål30868NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M3326-SM Væskenivåbryter 3/8-16 Unc Valgbar polypropylen
317NOK / enhet