Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M3727 Nivåbryter 1/2 tommer x 1/4 tommer Npt valgbar Ss | AE3LRE 5DYC8

MADISON M3727 Nivåbryter 1/2 tomme x 1/4 tomme Npt Valgbar Ss

På lager
Vare: AE3LRE Modell: M3727Kryssreferanse: 5DYC8
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
1 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body MaterialRustfritt stål
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 4"
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.0.65 "
Flyte lengde0.75 "
Flytende materialeRustfritt stål
Flytespesifikk tyngdekraft0.60
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press300 psi
Maks. Spenning240
MonteringHorisontal
Driftstemp. Område392 grader F maks.
Total lengde5"
Stamlengde5"
StammaterialeRustfritt stål
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse1/2 "x 1/4" NPT
VA-vurdering30
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON M3326-SM Væskenivåbryter 3 / 8-16 Unc Valgbar polypropylen | AA3FYQ 11K182 M3326-SMHorisontalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.24 "polypropylen15317NOK
MADISON M5600 Væskenivåbryter 1/4 tommers Npt valgbar 316 rustfritt stål | AB8WLB 2A551 M5600Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "392 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS60939NOK
MADISON M8790-14 / 4184 Væskenivåbryter 5 / 8-11 Unc Valgbar Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Horisontalpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F maks.4.02 "3.31 "polypropylen30360NOK
MADISON M4065 Væskenivåbryter 1-1 / 2 tommer Npt Spdt 304 rustfritt stål | AC4HXB 2ZY92 M4065Horisontal304 rustfritt stål1.5 "257 grader F maks.5.5 "5.5 "304 SS208 442 NOK
MADISON MS8010 Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt Valgbar Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010HorisontalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.2.96 "2.96 "Rustfritt stål30868NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M3727 Nivåbryter 1/2 tomme x 1/4 tomme Npt Valgbar Ss
1 741 NOK / enhet