Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW276 Gips/innramming Skrutrekker Rpm 2500 | AD8NZP 4LF90

DEWALT DW276 Gips-/rammeskrutrekker Rpm 2500

På lager
Vare: AD8NZP Modell: DW276Kryssreferanse: 4LF90
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
2 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGips-/rammeskrutrekker
Forsterker @ 120V6.5
LagreneBall & Roller
Clutchstandard
Cord8 fot 2 leder
Maks. Moment132 kg. Kg
Ingen belastning RPM0-2500
Skaftstørrelse1/4 sekskant
Speed ​​ControlRSV
Verktøylengde12.4 "
Verktøyvekt3.2 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8205400000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW276 Gips-/rammeskrutrekker Rpm 2500
2 322 NOK / enhet