Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON MS5010 Væskenivåbryter 3 / 8-24 Ikke valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVK 2ZY40

MADISON MS5010 Væskenivåbryter 3/8-24 Unf Valgbar 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4HVK Modell: MS5010Kryssreferanse: 2ZY40

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Material316 rustfritt stål
Rørstørrelse3 / 8-24 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.1.13 "
Flyte lengde1.19 "
Flytende materiale316 SS
Flytespesifikk tyngdekraft0.70
Høyde1.61 "
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press300 psi
Maks. Spenning240
MonteringHorisontal
Driftstemp. Område392 grader F maks.
Total lengde2.96 "
Stamlengde2.96 "
Stammateriale316 SS
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse3 / 8-24 UNF
VA-vurdering30
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON MS5917 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS601 580 NOK
MADISON MS7000 Flytende nivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT30393NOK
MADISON MS8000 væskenivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30409NOK
MADISON MS8800 Væskenivåbryter 1/4 tommers Npt Valgbar Pp. AC4HVP 2ZY44 MS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen60928NOK
MADISON MS9000 væskenivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar30506NOK
MADISON MSB5600 Flytende nivåbryter valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertikal316 rustfritt stål-221 grader F maks.3.89 "2.5 "316 SS602 951 NOK
MADISON M4190 Væskenivåbryter 1 tomme Npt Spdt 304 rustfritt stål | AC4HWT 2ZY84 M4190Horisontal304 rustfritt stål1"302 grader F maks.5.81 "5.81 "304 SS1004 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON MS5010 Væskenivåbryter 3/8-24 Unf Valgbar 316 rustfritt stål
1 098 NOK / enhet