Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M4190-HP Væskenivåbryter 1 tomme Npt Spdt 304 rustfritt stål | AC4HWU 2ZY85

MADISON M4190-HP Væskenivåbryter 1 tomme Npt Spdt 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4HWU Modell: M4190-HPKryssreferanse: 2ZY85
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
3 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Material304 rustfritt stål
Rørstørrelse1"
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.2.04 "
Flyte lengde2.04 "
Flytende materiale304 SS
Flytespesifikk tyngdekraft0.50
Maks. Strøm1A
Maks. Press900 psi
Maks. Spenning240
MonteringHorisontal
Driftstemp. Område302 grader F maks.
Total lengde3.98 "
Stamlengde3.98 "
Stammateriale304 SS
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse1 "PT
VA-vurdering100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON MS5010 Væskenivåbryter 3 / 8-24 Ikke valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVK 2ZY40 MS5010Horisontal316 rustfritt stål3 / 8-24 "392 grader F maks.2.96 "2.96 "316 SS301 098 NOK
MADISON MS5917 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS601 580 NOK
MADISON MS7000 Flytende nivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT30393NOK
MADISON MS8000 væskenivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30409NOK
MADISON MS8800 Væskenivåbryter 1/4 tommers Npt Valgbar Pp. AC4HVP 2ZY44 MS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen60928NOK
MADISON MS9000 væskenivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar30506NOK
MADISON MSB5600 Flytende nivåbryter valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertikal316 rustfritt stål-221 grader F maks.3.89 "2.5 "316 SS602 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M4190-HP Væskenivåbryter 1 tomme Npt Spdt 304 rustfritt stål
3 622 NOK / enhet