Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON MS8800 Væskenivåbryter 1/4 tommers Npt Valgbar Pp. AC4HVP 2ZY44

MADISON MS8800 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt Valgbar Pp

På lager
Vare: AC4HVP Modell: MS8800Kryssreferanse: 2ZY44
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
928NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse1 / 4 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. MTW Coated 24 "Leads
Flyte Dia.1.5 "
Flyte lengde2.00 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.75
Høyde3.38 "
Maks. Strøm0.50A
Maks. Press100 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde3.380 "
Stamlengde2.63 "
Stammaterialepolypropylen
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
VA-vurdering60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Madison MS8800 væskenivåbryter sikrer presis kontroll og regulering av væskenivåer. Den er ideell for produksjon, petrokjemisk og vannbehandlingsapplikasjoner for å utløse alarmer eller kontrollere pumper basert på væskenivåer, noe som bidrar til driftseffektivitet og sikring av prosesser.

Egenskaper:

  • Madison MS8800 væskenivåbryter har en valgbar bryterfunksjon, som tillater tilpasning for forskjellige væskenivåkontrollapplikasjoner.
  • Denne væskenivåbryteren tilbyr vertikal åpen tankmontering for presis overvåking.
  • Den leveres med en 1/4-tommers NPT-tanktilkoblingsstørrelse, som sikrer kompatibilitet med standard tanktilbehør og forenkler enkle installasjoner.
  • Denne væskenivåbryteren tilbyr videre et flyte- og stammemateriale av polypropylen, som gir holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den har en maksimal driftstemperatur på 221 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke elektriske standarder overholder denne Madison MS8800 væskenivåbryteren?

A. Den er i samsvar med ABS, CE, CSA og UL elektriske standarder.

Sp. Hva er egenvekten til denne væskenivåbryterens polypropylenflottør?

A. Polypropylenflotten til denne Madison MS8800 væskenivåbryteren har en egenvekt på 0.75.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON MS5010 Væskenivåbryter 3 / 8-24 Ikke valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVK 2ZY40 MS5010Horisontal316 rustfritt stål3 / 8-24 "392 grader F maks.2.96 "2.96 "316 SS301 098 NOK
MADISON MS5917 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS601 580 NOK
MADISON MS7000 Flytende nivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT30393NOK
MADISON MS8000 væskenivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30409NOK
MADISON MS9000 væskenivåbryter 1/8 tommer Npt valgbar Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar30506NOK
MADISON MSB5600 Flytende nivåbryter valgbar 316 rustfritt stål | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertikal316 rustfritt stål-221 grader F maks.3.89 "2.5 "316 SS602 951 NOK
MADISON M4190 Væskenivåbryter 1 tomme Npt Spdt 304 rustfritt stål | AC4HWT 2ZY84 M4190Horisontal304 rustfritt stål1"302 grader F maks.5.81 "5.81 "304 SS1004 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON MS8800 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt Valgbar Pp
928NOK / enhet