Madison M4190 væskenivåbryter er designet for å utløse alarmer eller kontrollere pumper basert på væskenivåer, noe som bidrar til driftseffektivitet og sikring av prosesser. Den er ideell for produksjon, petrokjemisk og vannbehandlingsapplikasjoner for å forhindre overløp.
Egenskaper:
- Madison M4190 væskenivåbryter har en valgbar bryterfunksjon, som gir tilpasningsmuligheter for ulike væskenivåkontrollapplikasjoner.
- Denne væskenivåbryteren kommer med sidemontering, og gir fleksibilitet i installasjonen og sikrer effektiv væskenivåovervåking.
- Den er utstyrt med en 1-tommers NPT-tanktilkoblingsstørrelse, noe som letter kompatibilitet med standard tanktilbehør og installasjoner.
- Denne væskenivåbryteren tilbyr flytemateriale i rustfritt stål, som forbedrer holdbarheten og korrosjonsmotstanden i utfordrende miljøer.
- Den har en maksimal driftstemperatur på 302 grader F.
- Denne tankens væskenivåbryter har en kropp i rustfritt stål som gir holdbarhet og pålitelighet.
- Den tilbyr videre en 22 gauge PTFE-belagt elektrisk forbindelse, som sikrer robust elektrisk ledningsevne og motstand mot korrosjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er feilsøkingstrinnene for denne væskenivåbryteren fra Madison?
A. Feilsøkingstrinn kan omfatte kontroll av elektriske tilkoblinger, inspeksjon av flottøren og stammen og sikring av riktig installasjon.
Q. Hva er det maksimale trykket denne bryteren kan håndtere?
A. Madison M4190 væskenivåbryter har et maksimalt trykk på 150 psi.
Sp. Hvordan er de elektriske koblingene laget for denne væskenivåbryteren?
Sv. Bryteren har 22-gauge elektriske koblinger belagt med PTFE-materiale, med 24-tommers ledninger for enkel installasjon.