Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M4168-2 trommelnivåbryter 3/4 tommers Npt åpen ved stigning Bunan | AC4HVV 2ZY50

MADISON M4168-2 Drum Level Switch 3/4 Inch Npt Open On Rise Bunan

På lager
Vare: AC4HVV Modell: M4168-2Kryssreferanse: 2ZY50

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelvæskenivåbryter
Body MaterialMessing
Rørstørrelse3 / 4 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 AWG, halokåpe, 72 "bly
Flyte Dia.0.9 "
Flyte lengde1.25 "
Flytende materialeBuna N
Flytespesifikk tyngdekraft0.50
Høyde32 "
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press150 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde32.94 "
Stamlengde32 "
StammaterialeMessing
BryterfunksjonÅpne On Rise
Tankens tilkoblingsstørrelse3 / 4 "PT
VA-vurdering30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.37
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris
MADISON M4169-2 Væskenivåbryter for trommel 3/4 tommer Npt åpen på stigning Ss | AC4HVY 2ZY53 M4169-2316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS2 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M4168-2 Drum Level Switch 3/4 Inch Npt Open On Rise Bunan
2 176 NOK / enhet