Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M5605 Bryter med flere nivåer 1/2 tommers Npt Åpen på stigende rustfritt stål | AC8KLW 3AY51

MADISON M5605 Multi-level Switch 1/2 Inch Npt Open On Rise Rustfritt stål

På lager
Vare: AC8KLW Modell: M5605Kryssref: 3AY51
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
2 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlernivåsvæskebryter
Body Material316 rustfritt stål
Rørstørrelse1 / 2 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.2.13 "
Flyte lengde2.00 "
Flytende materiale316 SS
Flytespesifikk tyngdekraft0.55
Høyde7.25 "
Maks. Strøm0.50A
Maks. Press200 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område392 grader F maks.
Total lengde8.25 "
Stamlengde7.25 "
Stammateriale316 SS
BryterfunksjonÅpne On Rise
Tankens tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
VA-vurdering60
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeBody MaterialRørstørrelseStammaterialeVA-vurderingFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressPris
MADISON M8085 Væskebryter med flere nivåer, 1/4 tomme Npt-tilkobling, 7.5 tommers lengde, 1 tommers flytelengde | AD2XCH 3VU46 M80856.75 "polypropylen1 / 4 "polypropylen301"polypropylen100 psi1 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M5605 Multi-level Switch 1/2 Inch Npt Open On Rise Rustfritt stål
2 840 NOK / enhet