Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M8085 Væskebryter med flere nivåer, 1/4 tomme Npt-tilkobling, 7.5 tommers lengde, 1 tommers flytelengde | AD2XCH 3VU46

MADISON M8085 Væskebryter med flere nivåer, 1/4 tomme Npt-tilkobling, 7.5 tommers lengde, 1 tomme flytelengde

På lager
Vare: AD2XCH Modell: M8085Kryssreferanse: 3VU46

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlernivåsvæskebryter
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse1 / 4 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.1"
Flyte lengde1.00 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.80
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press100 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde7.5 "
Stamlengde6.75 "
Stammaterialepolypropylen
BryterfunksjonÅpne On Rise
Tankens tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
VA-vurdering30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeBody MaterialRørstørrelseStammaterialeVA-vurderingFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressPris
MADISON M5605 Bryter med flere nivåer 1/2 tommers Npt Åpen på stigende rustfritt stål | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "316 rustfritt stål1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi2 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M8085 Væskebryter med flere nivåer, 1/4 tomme Npt-tilkobling, 7.5 tommers lengde, 1 tomme flytelengde
1 084 NOK / enhet