Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M4302-7807-1 Væskenivåbryter 2 Tommers Npt Valgbar Buna N | AC4HWW 2ZY87

MADISON M4302-7807-1 Væskenivåbryter 2 Tommer Npt Valgbar Buna N

På lager
Vare: AC4HWW Modell: M4302-7807-1Kryssreferanse: 2ZY87

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body MaterialMessing
Rørstørrelse2"
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. MTW 24 "
Flyte Dia.1.25 "
Flyte lengde2.00 "
Flytende materialeBuna N
Flytespesifikk tyngdekraft0.45
Høyde12 "
Maks. Strøm0.50A
Maks. Press150 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal justerbar
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde12 "
Stamlengde10.5 "
StammaterialeMessing
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse2 "PT
VA-vurdering60
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeBody MaterialFlyte Dia.StammaterialeBreddeFlytende materialeHøydeMaks. PressPris
MADISON M4302-7807-6 Væskenivåbryter 2 Tommers Npt Valgbar Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N72 "150 psi1 923 NOK
RFQ
MADISON M5602-7808-1 Væskenivåbryter 2 tommer Npt Valgbar 316 rustfritt stål | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 041 NOK
MADISON M5602-7808-6 Væskenivåbryter 2 tommer Npt Valgbar 316 rustfritt stål | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi4 543 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M4302-7807-1 Væskenivåbryter 2 Tommer Npt Valgbar Buna N
1 749 NOK / enhet