Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M8000-ULL-NC Væskebryter for lavt nivå 1/8 tomme Npt Close On Rise Pp | AC4HWJ 2ZY74

MADISON M8000-ULL-NC Væskebryter for lavt nivå 1/8 tomme Npt Close On Rise Pp

På lager
Vare: AC4HWJ Modell: M8000-ULL-NCKryssreferanse: 2ZY74

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
704NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskebryter med ultra lavt nivå
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse1 / 8 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. MTW Coated 24 "Leads
Flyte Dia.1.88 "
Flyte lengde1.16 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.42
Høyde2.25 "
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press25 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde2.25 "
Stamlengde1.63 "
Stammaterialepolypropylen
BryterfunksjonÅpne On Rise
Tankens tilkoblingsstørrelse1 / 8 "PT
VA-vurdering30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialElektriske tilkoblingerFlytende materialeStammaterialePris
MADISON M9000-ULL-NC Lavt nivåbryter 1/8 tommer Npt Close On Rise Kynar | AC4HWA 2ZY56 M9000-ULL-NCKynar22 ga. PTFE-belagt 24 "blyKynarKynar776NOK
MADISON M4400-ULL-NC Lavt nivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise Bunan | AC4HWC 2ZY60 M4400-ULL-NC316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna N316 SS1 035 NOK
MADISON M8020-ULL-NC Væskebryter for lavt nivå 1/8 tomme Npt Close On Rise Pp | AC4HWL 2ZY76 M8020-ULL-NC316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blypolypropylen316 SS759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M8000-ULL-NC Væskebryter for lavt nivå 1/8 tomme Npt Close On Rise Pp
704NOK / enhet