Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON ML4444 Multi-level Switch 2 Tommer Npt Valgbar Bunan | AD2XCK 3VU48

MADISON ML4444 Multi-level Switch 2 Tommer Npt Valgbar Bunan

På lager
Vare: AD2XCK Modell: ML4444Kryssreferanse: 3VU48
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
4 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlernivåsvæskebryter
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse2"
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE
Flyte Dia.1.25 "
Flyte lengde2.00 "
Flytende materialeBuna N
Flytespesifikk tyngdekraft0.45
Maks. Strøm0.50A
Maks. Press150 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengdeJusterbar, opptil 36 "
StamlengdeJusterbar
StammaterialeMessing
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse2 "PT
VA-vurdering60
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialElektriske tilkoblingerFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris
MADISON ML5555 Nivåbryter på flere nivåer 2 tommer Npt valgbar rustfritt stål | AD2XCJ 3VU47 ML555543.19 "316 rustfritt stål22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grader F maks.316 SS7 507 NOK
MADISON ML8888 Nivåbryter på flere nivåer 2 Tommer Npt Valgbar Pp | AD2XCL 3VU49 ML8888-polypropylen23 ga. PTFE1.5 "polypropylen100 psi221 grader F maks.polypropylen4 947 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON ML4444 Multi-level Switch 2 Tommer Npt Valgbar Bunan
4 222 NOK / enhet