Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M8000-C væskenivåbryter 3/4 tommers Pvc-rør åpen ved stigning Pp | AC4HXA 2ZY91

MADISON M8000-C væskenivåbryter 3/4 tommers pvc-rør åpent ved stigning Pp

På lager
Vare: AC4HXA Modell: M8000-CKryssreferanse: 2ZY91

Få tak i det April 26, Fredag
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body MaterialPolypropylen og PVC
Rørstørrelse3 / 4 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. MTW Coated 24 "Leads
Flyte Dia.0.875 "
Flyte lengde0.75 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.85
Høyde2.25 "
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område140 grader F maks.
Total lengde1.99 "
Stamlengde1.55 "
StammaterialePVC
BryterfunksjonÅpne On Rise
Tankens tilkoblingsstørrelse3/4 "PVC-rør
VA-vurdering30
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON M3782 Væskenivåbryter åpen ved stigning Buna N | AA3FYR 11K183 M3782VertikalMessing / PBT-221 grader F maks.4.06 "4.06 "Messing301 602 NOK
MADISON M3827-2 Bryter for væskenivå 1/2 tommer Npt åpen på stigning 316 rustfritt stål | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Horisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.770 "5.77 "316 SS301 561 NOK
MADISON M3827-3 Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt Åpen På Rise 316 rustfritt stål | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Horisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.770 "5.77 "316 SS302 020 NOK
MADISON M3326 Væskenivåbryter 3 / 8-16 Unc Åpen På Rise Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15303NOK
MADISON M3326-NPT Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt åpen på stigning Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK
MADISON M4035 Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt åpen på stigning Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035VertikalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.1.41 "0.75 "Rustfritt stål15644NOK
MADISON M8800-PR Væskenivåbryter 1/4 tommers Npt åpen på stigning Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRVertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "3.38 "polypropylen1001 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M8000-C væskenivåbryter 3/4 tommers pvc-rør åpent ved stigning Pp
322NOK / enhet