MADISON M5602-7808-6 Væskenivåbryter 2 tommer Npt Valgbar 316 rustfritt stål | AC4HWZ 2ZY90

MADISON M5602-7808-6 Væskenivåbryter 2 tommer Npt Valgbar 316 rustfritt stål

Vare: AC4HWZ Modell: M5602-7808-6Kryssreferanse: 2ZY90
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 543 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Material316 rustfritt stål
Rørstørrelse2"
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. MTW 24 "
Flyte Dia.2.13 "
Flyte lengde2.00 "
Flytende materiale316 SS
Flytespesifikk tyngdekraft0.55
Høyde72 "
Maks. Strøm0.50A
Maks. Press200 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal justerbar
Driftstemp. Område392 grader F maks.
Total lengde72 "
Stamlengde70.5 "
Stammateriale316 SS
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse2 "PT
VA-vurdering60
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)205.74
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeBody MaterialFlyte Dia.StammaterialeBreddeFlytende materialeHøydeMaks. PressPris
MADISON M4302-7807-1 Væskenivåbryter 2 Tommers Npt Valgbar Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N12 "150 psi1 749 NOK
MADISON M4302-7807-6 Væskenivåbryter 2 Tommers Npt Valgbar Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N72 "150 psi1 923 NOK
RFQ
MADISON M5602-7808-1 Væskenivåbryter 2 tommer Npt Valgbar 316 rustfritt stål | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M5602-7808-6 Væskenivåbryter 2 tommer Npt Valgbar 316 rustfritt stål
4 543 NOK / enhet