MADISON Åpne bryteren for væskenivå ved stigning


filtre
Kontakt skjema: SPST , Maks. Spenning: 240 , Bryterfunksjon: Åpne On Rise
StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
A
M3827-2
Horisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.770 "5.77 "316 SS301 561 NOK
A
M3827-3
Horisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.770 "5.77 "316 SS302 020 NOK
B
M4035
VertikalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.1.41 "0.75 "Rustfritt stål15644NOK
C
M3782
VertikalMessing / PBT-221 grader F maks.4.06 "4.06 "Messing301 602 NOK
D
M8000-C
VertikalPolypropylen og PVC3 / 4 "140 grader F maks.1.99 "1.55 "PVC30322NOK
E
M3326-NPT
Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK
F
M8800-PR
Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "3.38 "polypropylen1001 584 NOK
G
M3326
Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15303NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?