Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON ML8888 Nivåbryter på flere nivåer 2 Tommer Npt Valgbar Pp | AD2XCL 3VU49

MADISON ML8888 Nivåbryter på flere nivåer 2 Tommer Npt Valgbar Pp

På lager
Vare: AD2XCL Modell: ML8888Kryssreferanse: 3VU49
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
4 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlernivåsvæskebryter
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse2"
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger23 ga. PTFE
Flyte Dia.1.5 "
Flyte lengde2.00 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.75
Maks. Strøm0.50A
Maks. Press100 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengdeJusterbar, opptil 36 "
StamlengdeJusterbar
Stammaterialepolypropylen
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse2 "PT
VA-vurdering60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialElektriske tilkoblingerFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris
MADISON ML5555 Nivåbryter på flere nivåer 2 tommer Npt valgbar rustfritt stål | AD2XCJ 3VU47 ML555543.19 "316 rustfritt stål22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grader F maks.316 SS7 507 NOK
MADISON ML4444 Multi-level Switch 2 Tommer Npt Valgbar Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "polypropylen22 ga. PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grader F maks.Messing4 222 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON ML8888 Nivåbryter på flere nivåer 2 Tommer Npt Valgbar Pp
4 947 NOK / enhet