MADISON Justerbare nivåbrytere for væskenivå


filtre
Rørstørrelse: 2" , Kontakt skjema: SPST , Elektriske tilkoblinger: 22 ga. MTW 24 " , Maks. Spenning: 240 , Montering: Vertikal justerbar , Bryterfunksjon: valgbar , VA-vurdering: 60
StilModellStamlengdeBody MaterialFlyte Dia.StammaterialeBreddeFlytende materialeHøydeMaks. PressPris (eks. mva)
A
M5602-7808-1
10.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 041 NOK
B
M4302-7807-1
10.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N12 "150 psi1 749 NOK
C
M5602-7808-6
70.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi4 543 NOK
RFQ
D
M4302-7807-6
70.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N72 "150 psi1 923 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?