BALDOR MOTOR Farm Duty Motors

Har en leppetetning og V-ringsslinger på drivenden for beskyttelse mot forurensninger og klasse B/F/H isolasjonssystem for å holde motoren kjølig. Tilgjengelig i forskjellige dreiemomentklasser og rammer

filtre

StilModellampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningRPMPris (eks. mva)
AHIC264A3.8/1.92.06 LB-FT1.98 Amps16255 692NOK
AHIC274A4/22.69 LB-FT1.48 Amps17255 692NOK
StilModellRPMampsFrametypenHPAntall polerProduksjonPower FactorPris (eks. mva)
ACHC3525A11005.2/2.656Z3528C.506.59210 457NOK
ACHC3417A11005.6/2.848Z3421C. 3306. 33678 582NOK
ACHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 25626 307NOK
ACHC3416A17005.6/2.848Z3418C. 3304. 33696 864NOK
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motors, C-Face, fotmontert, enfaset

StilModellProduksjonampsBasePower FactorRevisjonTemp. StigetypenSpenningPris (eks. mva)
ACFDL3504M.57.4/3.7RG66U77 grader C3421L115/23010 982NOK
BCFDL3507M. 758.8/4.4N75P74 grader3432LC115/23012 758NOK
ACFDL3510M111.8/5.9RG78A99 grader C3528L115/23014 400NOK
BCFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-23016 185NOK
StilModellServicefaktorampsFrameSpeedForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
AVFDFL3612TM123.0 A184TC1,725 rpm23.0 A3646LC5.000 hk18.04 "33 936NOK
AVFDFL3610TM115.5 A184TC1,750 rpm15.5 A3640LC3.000 hk18.05 "27 791NOK
AVFDFL3516TM1.158.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V145TC1,740 rpm7.9 A3535LC2.000 hk14.17 "20 515NOK
StilModellampsFrameHPProduksjonPower FactorRevisjontypenPris (eks. mva)
AUCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C18 182NOK
AUCC710028-39184TZ7.5-107.5-1095AA3640C19 977NOK
AUCC1015041-57215Z10-1510-1598AD3740C37 766NOK
StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedSpenningFrameRammematerialePris (eks. mva)
AEGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V.182TZStryke21 391NOK
AEGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZStryke24 374NOK
AEGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZStål21 872NOK
AEGDM3770T19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FT811,770 rpm208 V 230 V 460 V.213TZStryke29 981NOK
AEGDM3710T20.03 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-801,770 rpm230 V 460 V.213TZStål26 922NOK
AEGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230 V 460 V.215TZStål39 091NOK
AEGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230 V 460 V.256TZStryke55 837NOK
AEGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 V.254TZStryke52 741NOK
AEGDM4103T28.76 "64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FT811,775 rpm230 V 460 V.284TZStryke70 309NOK
AEGDM4104T28.76 "78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT801,760 rpm230 V 460 V.286TZStryke82 420NOK
AEGDM4110T31.28 "102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT821,775 rpm230 V 460 V.324TZStryke109 277NOK
AEGDM4115T31.28 "128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT851,775 rpm230 V 460 V.326TZStryke113 025NOK
StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigeHPIsolasjonStrøm uten belastningPris (eks. mva)
ADEL3733TMAP2858 LB-FT172588 grader C7.5F10.8 Amps49 065NOK
ADEL3737TMG39111 LB-FT176085 grader C10H10.5 Amps59 932NOK
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningMotor TypePris (eks. mva)
AEGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.213TZ9.7 A3734M24 449NOK
AEGDM3218T8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZ6.6 A3640M16 680NOK
AEGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.215TZ12.5 A3742M28 971NOK
AEGDM2531T8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V.284TZ30.0 A4050M57 385NOK
AEGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V.284TZ36.0 A4060M64 201NOK
AEGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZ18.0 A3948M40 101NOK
AEGDM2515T8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZ24.0 A3948M46 416NOK
StilModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris (eks. mva)
AFDEM3615T-----18.05 "3 tlf-15 330NOK
AFDEM3611T-----16.55 "3 tlf-14 037NOK
AFDEM2334T-----23.66 "3 tlf-46 293NOK
AFDEM4104T-----27.76 "3 tlf-71 630NOK
AFDEM3558T-----13.31 "3 tlf-12 668NOK
AFDEM4103T-----27.76 "3 tlf-60 510NOK
AFDEM3714T-----20.52 "3 tlf-24 855NOK
AFDEM4110T-----30.28 "3 tlf-94 230NOK
AFDEM3710T-----19.02 "3 tlf-22 061NOK
AFDEM3558-----13.23 "3 tlf-12 300NOK
AFDEM2333T-----23.66 "3 tlf-38 298NOK
AFDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hk23.66 "38741 781NOK
AFDEM4106T0936M50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT220.000 hk23.66 "38945 812NOK
AFDEM4107T0946M62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT225.000 hk24.71 "38759 717NOK
AFDEM4108T0950M74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT230.000 hk24.71 "38970 809NOK
AFDEM4109T1240M100.0 A @ 208 V 92.0 A @ 230 V 46.0 A @ 460 V230 LB-FT240.000 hk28.78 "38897 552NOK
AFDEM4114T1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT250.000 hk28.78 "390106 577NOK
AFDEM4115T1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT450.000 hk30.28 "385102 811NOK
AFDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hk12.31 "37111 894NOK
AFDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hk12.23 "37111 733NOK
AFDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hk13.31 "37212 234NOK
AFDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hk13.23 "37211 998NOK
AFDEM3610T3540M7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V20.5 LB-FT23.000 hk16.52 "39214 547NOK
AFDEM3613T3630M11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT25.000 hk16.55 "39116 293NOK
AFDEM3711T3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FT210.000 hk17.89 "38724 657NOK
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motorer, enfaset, fotmontert

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenSpenningFramePris (eks. mva)
AFDL3501M606/32.95 LB-FTV73 grader C3414L115/230567 161NOK
AFDL3504M667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421L115/2305619 111NOK
BFDL3507M758.8/4.47 LB-FTAC74 grader3432LC115/230569 393NOK
AFDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L115/23056H16 640NOK
AFDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 grader C3528L115/230143T11 116NOK
BFDL3514TM9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTE-3532LC115 / 208-230145T12 403NOK
BFDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H12 381NOK
BFDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 grader3535LC208-23056HZ10 693NOK
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motorer med ekstra høyt dreiemoment, C-Face fotløse, enfasede

StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMtypenSpenningFrameHPPris (eks. mva)
AVFDL3612TMB2343 LB-FT17253646LC230184TC533 936NOK
BVFDL3516TMF8.6-8.314.5 LB-FT17253535LC208-230145TC220 515NOK
BVFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC327 791NOK
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentServicefaktorSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningPris (eks. mva)
AGDL2333T9669.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V144 LB-FT11,740 rpm208 V 230 V.256TZ61.0 A72 623NOK
AGDL3770T9629.6 A63 LB-FT1.151,750 rpm230 V215TZ29.6 A42 191NOK
AGDL3774T9838.0 A78.7 LB-FT11,740 rpm230 V215TZ38.0 A48 796NOK
BALDOR MOTOR -

Farm Duty-motorer, korntørker/sentrifugalvifte, enfaset, åpent dryppsikkert kjølt

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenSpenningKabinettPris (eks. mva)
AGDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF25 660NOK
BGDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF33 753NOK
BGDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF39 043NOK
CGDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB58 099NOK
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motorer med ekstra høyt dreiemoment, enfaset, fotmontert

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenSpenningFramePris (eks. mva)
AFDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T19 948NOK
AFDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/23018420 467NOK
BFDL3610M7615.532 LB-FTR17503640LC23018424 297NOK
BFDL3610TM7615.532 LB-FTT17503640LC230184T23 711NOK
CFDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T24 883NOK
BFDL3619TM9013.222 LB-FTAB17253634LC230184T19 094NOK
DFDL3731M9320.550 LB-FT-17403730LC23021530 576NOK
EFDL3712TM944090 LB-FTB17253750LC230215T35 596NOK
EFDL3737TM9639107.2 LB-FTE17303752LC230215T37 891NOK
DFDL3733TM9730-E17303740LC230213T32 390NOK
DFDL3732M9730--17303740LC23021335 183NOK
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motors, C-Face Footless, Enfase

StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentTemp. StigetypenSpenningHPIsolasjonPris (eks. mva)
AVFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 grader C3421L115/230.5B10 588NOK
BVFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 grader3432LC115/230. 75B12 326NOK
AVFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 grader C3528L115/2301F13 013NOK
BVFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B15 040NOK
AVFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 grader C3414L115/230. 33B9 244NOK
BALDOR MOTOR -

Korntørker/Vane Axial Fan Farm Duty Motors, Trefase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjontypenSpenningKabinettPris (eks. mva)
AUCME1531.5-38.5-8.2/4.1-83P3524M208-230/460TEAO11 781NOK
AUCME31453-4.513-12/631.6 LB-FT-S3528M208-230/460TEAO12 451NOK
AUCME5705-718/948 LB-FT-T3628M230/460TEAO15 642NOK
BUCM5755-7.519/9.540 LB-FT87T3628M230/460OPAO14 754NOK
AUCME7597.5-9.2 LUFTOVE18.8-17/8.5-90Y3640M208-230/460TEAO18 341NOK
BUCM7137.5-1025-24/1258 LB-FT92AF3646M208-230/460Åpen17 643NOK
AUCME75107.5-1023/11.568 LB-FT94P3640M230/460TEAO18 341NOK
AUCME101410-1435-33/16.568 LB-FT-V3733M208-230/460TEAO23 430NOK
BUCM101410-1538-36/18-89AE3726M208-230/460Åpen22 674NOK
BALDOR MOTOR -

Farm Duty Motors, enfase, korntørker/vane aksialvifte

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMtypenPris (eks. mva)
AUCLE3145---1 tlf----17 452NOK
AUCLE1531.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC17 039NOK
BUCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC16 483NOK
BUCL3453-4.522-186AF34503634L17 164NOK
AUCLE5705-720.5-27.737.3 LB-FT1-D34503646LC21 244NOK
BUCL5705-73533 LB-FT182C34503646L20 284NOK
AUCLE75107.5-103841.5 LB-FT195D34503646LC22 972NOK
BUCL7107.5-1031-42-193B34503646LC21 753NOK
BUCL75107.5-10.5 LUFTOVENT37-4636 LB-FT182B34503729L27 532NOK
AUCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC35 596NOK
BUCL101510-1544-55-189A34503744LC35 280NOK
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenFrameHPPris (eks. mva)
AANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grader C3414L48YZ. 338 678NOK
AANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.59 734NOK
AANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.520 784NOK
AANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L56YZ113 362NOK
AANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 grader3428LC48YZ. 7512 105NOK
StilModellSpenningampsFrameHPProduksjonPower FactorRevisjontypenPris (eks. mva)
AAFM3530208-230/4604.9-4.6/2.3143TZ1.51.574E3424M7 882NOK
AAFM3532208-230/4608.1-7.6/3.8145T3389Z3528M10 688NOK
AAFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M6 277NOK
AAFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M6 825NOK
BALDOR MOTOR -

Lufting Vifte Farm Duty Motorer, enfaset, fotmontert

StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningFrameHPStrøm uten belastningPris (eks. mva)
AAFL3524A-1514.7 LB-FT3535LC230145TZ39 Amps13 104NOK
BAFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 Amps9 609NOK
BAFL3521AAB12/6-3524L115/230561-7 430NOK
BAFL3523AAB23/11.59.5 LB-FT3535L115/230143TZ26.5 Amps12 566NOK
BAFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-6 307NOK
BAFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 Amps10 291NOK
StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningFrameHPIsolasjonPris (eks. mva)
AIR3507ME9.2 / 4.8-4.65.3 LB-FT3524L115 / 208-23056Y. 75B10 704NOK
AIR3510MY6.28.1 LB-FT3528L230561F11 587NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?