BALDOR MOTOR AFL3521A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ramme | AJ6NTZ

BALDOR MOTOR AFL3521A lufteviftemotor, 115/230V, 3600 o/min, 1 hk, 1 fase, TEAO, 56 ramme

På lager
Vare: AJ6NTZ Modell: AFL3521A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps12/6
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame56
HP1
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon1
Fase1
Power Factor81
RevisjonAB
RPM3450
typen3524L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1280L

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningFrameHPStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR AFL3520A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-6 307 NOK
BALDOR MOTOR AFL3522A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEAO, 143TZ Ramme | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 Amps10 291 NOK
BALDOR MOTOR AFL3523A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEAO, 143TZ Ramme | AJ6NUB AFL3523AAB23/11.59.5 LB-FT3535L115/230143TZ26.5 Amps12 566 NOK
BALDOR MOTOR AFL3524A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEAO, 145TZ Ramme | AJ6NUC AFL3524A-1514.7 LB-FT3535LC230145TZ39 Amps13 104 NOK
BALDOR MOTOR AFL3525A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 Amps9 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AFL3521A lufteviftemotor, 115/230V, 3600 o/min, 1 hk, 1 fase, TEAO, 56 ramme
7 430 NOK / enhet