BALDOR MOTOR AFL3524A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEAO, 145TZ Ramme | AJ6NUC

BALDOR MOTOR AFL3524A lufteviftemotor, 115/230V, 3600 o/min, 3 hk, 1 fase, TEAO, 145TZ ramme

På lager
Vare: AJ6NUC Modell: AFL3524A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps15
BaseRG
Nedbrytningsmoment14.7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame145TZ
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonB
Bly2 # 14 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning9 Amps
Antall poler02
Produksjon3
Fase1
RPM3450
typen3535LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 13.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 11 LB-FT
    • Startstrøm: 92 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningFrameHPStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR AFL3520A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-6 307 NOK
BALDOR MOTOR AFL3521A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ramme | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-7 430 NOK
BALDOR MOTOR AFL3522A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEAO, 143TZ Ramme | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230143TZ1.53.8 Amps10 291 NOK
BALDOR MOTOR AFL3523A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEAO, 143TZ Ramme | AJ6NUB AFL3523AAB23/11.59.5 LB-FT3535L115/230143TZ26.5 Amps12 566 NOK
BALDOR MOTOR AFL3525A Lufteviftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FT3528L115/230561.53.8 Amps9 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AFL3524A lufteviftemotor, 115/230V, 3600 o/min, 3 hk, 1 fase, TEAO, 145TZ ramme
13 104 NOK / enhet