BALDOR MOTOR Korntørker/sentrifugalviftedriftsmotorer, enfaset, helt lukket, avkjølt


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stryke , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 1 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentServicefaktorSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
GDL2333T
9669.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V144 LB-FT11,740 rpm208 V 230 V.256TZ61.0 A133 253 NOK
A
GDL3770T
9629.6 A63 LB-FT1.151,750 rpm230 V215TZ29.6 A44 159 NOK
A
GDL3774T
9838.0 A78.7 LB-FT11,740 rpm230 V215TZ38.0 A51 075 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?