BALDOR MOTOR GDL1605T Korntørkermotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184TZ Ramme | AJ6VPK

BALDOR MOTOR GDL1605T korntørkermotor, 230V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, 1 fase, ODP, 184TZ ramme

På lager
Vare: AJ6VPK Modell: GDL1605T

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps22.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment45 LB-FT
KlasseF
KabinettODTF
Frame184TZ
Dreiemoment med full belastning15 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning8.5 Amps
Antall poler04
Produksjon5
Fase1
Power Factor76
RevisjonB
RPM1725
typen3646LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 45 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 39 LB-FT
    • Startstrøm: 174 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenSpenningKabinettPris
BALDOR MOTOR GDL1607T Korntørkermotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ramme | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF61 932 NOK
BALDOR MOTOR GDL1610T Korntørkermotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ramme | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF71 638 NOK
BALDOR MOTOR GDL1615T Korntørkermotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hk, 1 Fas, ODP, 256TZ Ramme | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB106 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1605T korntørkermotor, 230V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, 1 fase, ODP, 184TZ ramme
47 083 NOK / enhet