BALDOR MOTOR GDL1615T Korntørkermotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hk, 1 Fas, ODP, 256TZ Ramme | AJ6VPN

BALDOR MOTOR GDL1615T korntørkermotor, 230V, 1800 o/min, 60 Hz, 16 hk, 1 fase, ODP, 256TZ ramme

På lager
Vare: AJ6VPN Modell: GDL1615T

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps71-62
BaseRG
Nedbrytningsmoment122 LB-FT
KlasseF
KabinettOPSB
Frame256TZ
Dreiemoment med full belastning48.7 LB-FT
HP16
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 6 A PH, 2 # 12 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning7.42 Amps
Antall poler04
Produksjon16
Fase1
Power Factor96
RevisjonS
RPM1760
typen3956LC
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135.45
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 82.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 64.6 LB-FT
    • Startstrøm: 331 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenSpenningKabinettPris
BALDOR MOTOR GDL1605T Korntørkermotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184TZ Ramme | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF25 660 NOK
BALDOR MOTOR GDL1607T Korntørkermotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ramme | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF33 753 NOK
BALDOR MOTOR GDL1610T Korntørkermotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ramme | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF39 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1615T korntørkermotor, 230V, 1800 o/min, 60 Hz, 16 hk, 1 fase, ODP, 256TZ ramme
58 099 NOK / enhet