BALDOR MOTOR ANFL3507M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUL

BALDOR MOTOR ANFL3507M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fase, TEFC, 48YZ ramme

På lager
Vare: AJ6NUL Modell: ANFL3507M

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps8.2/4.1
BaseN
Nedbrytningsmoment5.7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame48YZ
Dreiemoment med full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18,1 # 16 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning2.7 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase1
Power Factor80
RevisjonAB
RPM1725
Temp. Stige81 grader
typen3428LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 7.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 4.7 LB-FT
    • Startstrøm: 31 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenFrameHPPris
BALDOR MOTOR ANFL3501M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grader C3414L48YZ. 338 678 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3504M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.59 734 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Phase, TEFC, 56YZ Ramme | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L56YZ113 362 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3514M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Phase, TEFC, 56YZ Ramme | AJ6NUN ANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.520 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3507M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fase, TEFC, 48YZ ramme
12 105 NOK / enhet