BALDOR MOTOR ANFL3501M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUJ

BALDOR MOTOR ANFL3501M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fase, TEFC, 48YZ ramme

På lager
Vare: AJ6NUJ Modell: ANFL3501M

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps6/3
BaseN
Nedbrytningsmoment2.95 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame48YZ
Dreiemoment med full belastning1 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsolasjonB
Bly7 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.6 Amps
Antall poler04
Produksjon. 33
Fase1
Power Factor60
RevisjonY
RPM1725
Temp. Stige73 grader C
typen3414L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 3.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 2.55 LB-FT
    • Startstrøm: 13 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenFrameHPPris
BALDOR MOTOR ANFL3504M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.59 734 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3507M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUL ANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 grader3428LC48YZ. 7512 105 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Phase, TEFC, 56YZ Ramme | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L56YZ113 362 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3514M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Phase, TEFC, 56YZ Ramme | AJ6NUN ANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.520 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3501M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fase, TEFC, 48YZ ramme
8 678 NOK / enhet