BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Phase, TEFC, 56YZ Ramme | AJ6NUM

BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fase, TEFC, 56YZ ramme

På lager
Vare: AJ6NUM Modell: ANFL3510M

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps11.8/5.9
BaseN
Nedbrytningsmoment7.19 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56YZ
Dreiemoment med full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning3.48 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase1
Power Factor78
RevisjonA
RPM1725
Temp. Stige99 grader C
typen3528L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 9.56 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 5.65 LB-FT
    • Startstrøm: 42.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenFrameHPPris
BALDOR MOTOR ANFL3501M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grader C3414L48YZ. 338 678 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3504M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.59 734 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3507M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUL ANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 grader3428LC48YZ. 7512 105 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3514M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Phase, TEFC, 56YZ Ramme | AJ6NUN ANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.520 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fase, TEFC, 56YZ ramme
13 362 NOK / enhet