BALDOR MOTOR ANFL3514M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Phase, TEFC, 56YZ Ramme | AJ6NUN

BALDOR MOTOR ANFL3514M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fase, TEFC, 56YZ ramme

På lager
Vare: AJ6NUN Modell: ANFL3514M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps18/9
BaseN
Nedbrytningsmoment14.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56YZ
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning6 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase1
Power Factor73
RevisjonS
RPM1725
typen3532LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 15 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 11.5 LB-FT
    • Startstrøm: 57 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenFrameHPPris
BALDOR MOTOR ANFL3501M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grader C3414L48YZ. 338 678 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3504M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.59 734 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3507M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Phase, TEFC, 48YZ Ramme | AJ6NUL ANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 grader3428LC48YZ. 7512 105 NOK
BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Phase, TEFC, 56YZ Ramme | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L56YZ113 362 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3514M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fase, TEFC, 56YZ ramme
20 784 NOK / enhet