BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6VHX

BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3-fase, TEFC, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6VHX Modell: FDEM3558T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Effektivitet86.50%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse145T
Forsterker med full belastning5.8/2.9
HP2 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFotmontering
Total lengde13.31 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.0.875 "
Spenning208-230 / 460 V
Vekt45 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR FDEM2333T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 tlf-38 298 NOK
BALDOR MOTOR FDEM2334T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 tlf-46 293 NOK
BALDOR MOTOR FDEM2394T Farm Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hk23.66 "38741 781 NOK
BALDOR MOTOR FDEM3546 Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hk12.23 "37111 733 NOK
BALDOR MOTOR FDEM3546T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143T Ramme | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hk12.31 "37111 894 NOK
BALDOR MOTOR FDEM3554 Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hk13.23 "37211 998 NOK
BALDOR MOTOR FDEM3554T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145T Ramme | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hk13.31 "37212 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM3558T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3-fase, TEFC, 145T ramme
12 668 NOK / enhet