BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6YXQ

BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fase, TEFC, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6YXQ Modell: VFDL3514M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps12.4 / 6.8-6.2
BaseN
Nedbrytningsmoment12.1 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning1.76 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase1
Power Factor96
RevisjonB
RPM1725
typen3532LC
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 13.8 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 8.43 LB-FT
    • Startstrøm: 49.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentTemp. StigetypenSpenningHPIsolasjonPris
BALDOR MOTOR VFDL3501M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 grader C3414L115/230. 33B9 244 NOK
BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 grader C3421L115/230.5B10 588 NOK
BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6YXN VFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 grader3432LC115/230. 75B12 326 NOK
BALDOR MOTOR VFDL3510M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fase, TEFC, 56C Ramme | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 grader C3528L115/2301F13 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fase, TEFC, 56C-ramme
15 040 NOK / enhet